Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 1 kΩ linear ± 3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400600
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7276R1KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 2 W, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG