Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 500 Ω linear ± 3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400590
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7216R500L.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 500r
Potentiometer, Resistance technical notation: 500R, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Leistung: 1.5 W, Widerstand: 500 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
58 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG