Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Potentiometer 5 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400587
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     6187R5KL1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Kunststoff-Potentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Serie: 6187, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 750 VAC, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
37 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 18,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,64*
€ 22,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG