Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer zu PL 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16400574
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     23.293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
drehpotentiometer
Befestigungsklammer zu PL 310
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer-Antriebe, Skala 0...100, Potentiometer-Drehknöpfe, Drehknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG