Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtungsmutter für Potentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N9030-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Dichtungsmutter für Potentiometer, Gewinde: 3/8"-32, Für Achse ø: 6.35 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer-Antriebe, Potentiometer-Drehknöpfe, Drehknöpfe, Skala 0...100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG