Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 50 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400005
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0503MXB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 50k, potentiometer, potentiometer 1w, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG