Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand SMD 82 kΩ 0603 VE=Rolle à 5000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16099335
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD8202F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand SMD, Resistance technical notation: 82K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäusetyp: 0603, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 82 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.108 kg
Nettogewicht:
0.108 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
179 mm
Tiefe:
179 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Metallfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Dickfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,00155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG