Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand SMD 13 kΩ 0603 VE=Rolle à 5000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16099315
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD1302F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
Widerstand SMD, Resistance technical notation: 13K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäusetyp: 0603, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 13 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.128 kg
Nettogewicht:
0.128 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
178 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Metallfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Dickfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,0009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG