Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 5.23 kOhm 0.6 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16073100
Hersteller:
     K-Ohm
Herst.-Nr.:
     RM0207SFCN5231T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
metallfilmwiderstand
Widerstand Abmessungen Körper ø x L: 2.3 x 6.5 mm Resistance technical notation: 5K23 Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand Nennspannung: 250 V Power Rating: 600 mW Widerstand: 5.23 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.