Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 78.7 Ω 0.6 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16071021
Hersteller:
     K-Ohm
Herst.-Nr.:
     RM0207SFCN78R7T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
metallfilmwiderstand
Widerstand, Abmessungen Körper ø x L: 2.3 x 6.5 mm, Resistance technical notation: 78R7, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 78.7 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG