Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 0.47 Ω 300 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16069041
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS300 R47 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Abmessungen L x B x H: 142 x 73 x 42 mm, Resistance technical notation: 0E47, Temperaturbereich: -55...+200 °C, Anschluss: Schraube, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, H: 20.5 mm, J: 12.4 mm, K: 5.5 mm, L: 6.6 mm, M: 141.4 mm, Prüfspannung gegen Gehäuse: 5 kV, Spannungsfestigkeit: 2500 V, Widerstand: 0.47 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.618 kg
Nettogewicht:
0.618 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstände im Alu-Gehäuse, Leistungswiderstände, Widerstände für Kühlkörpermontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG