Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 47 Ω 600 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16067519
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600H47R0JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Leistungswiderstand, Resistance technical notation: 47R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: rechteckig, Schraubanschluss: M4, Widerstand: 47 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 600w, Präzisions-Leistungswiderstände, Leistungswiderstände mit Schraubanschluss, Dickfilmwiderstände, Vier-Leiterwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG