Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 2.7 Ohm ± 5 % 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16064125
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACS5S 2R7 J TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand Abmessungen Körper ø x L: 3.5 x 13 mm Resistance technical notation: 2R7 Temperaturbereich: -55 ... +275 °C Widerstandstyp: Drahtwiderstand Nennleistung: 5 W Widerstand: 2.7 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.