Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 560 Ω 1 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16059892
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C5600FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand, Resistance technical notation: 560R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 500 V, Widerstand: 560 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand vishay, dünnfilmwiderstand, metallfilmwiderstand 1w, Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2247*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG