Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 470kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059769
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603470KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW0603470KFKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.85 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.55 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,00408*
€ 0,00582*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
Lager 115
5684
100
€ 5,95*
ab € 0,00779*
€ 0,02352*
1 Tag
49940
10
€ 14,99*
ab € 0,00642*
€ 0,02894*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02352*
€ 0,02799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01941*
€ 0,0231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-4703ELF
ab € 0,00459*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X4703FTL
ab € 0,00183*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X4703FTL
ab € 0,00375*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X4703FTL
ab € 0,00214*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X4703FTL
ab € 0,00103*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X4703FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Multicomp
MP003587
ab € 0,00496*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF4703V
ab € 0,00622*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF4703V
ab € 0,00539*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-470KFT5
ab € 0,00527*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603470KFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07470KL
ab € 0,00516*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07470KL
ab € 0,00117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.