Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickfilm 3.9 kΩ, ± 1 %, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16059719
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06033K90FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.55 x 0.85 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 3K9, Gehäusetyp: 0603, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 75 V, Widerstand: 3.9 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
IL
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,00758*
€ 0,0418*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0259*
€ 0,0718*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3901FTL
ab € 0,00213*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X3901FTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Panasonic
ERJ-3EKF3901V
ab € 0,00378*
Ähnlich
Welwyn
WCR0603-3K9FI
ab € 0,00246*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-073K9L
ab € 0,00423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG