Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 100mW 0Ohm 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06030000Z0EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=CRCW06030000Z0EA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.85 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.55 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16980
250
€ 5,95*
ab € 0,00476*
€ 0,0109*
100
€ 5,90*
ab € 0,00274*
€ 0,02327*
2 Tage
1130616
10
€ 14,99*
ab € 0,00622*
€ 0,02658*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00711*
€ 0,00846
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.