Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 39kOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16058756
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080539K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW080539K0FKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=39 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
Lager 115
12820
100
€ 5,95*
ab € 0,00691*
€ 0,01535*
2 Tage
24620
10
€ 14,99*
ab € 0,00722*
€ 0,04092*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01535*
€ 0,01827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00963*
€ 0,01146
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X3902FTL
ab € 0,00317*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW3902
ab € 0,01006*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3902FTL
ab € 0,00264*
Ähnlich
Multicomp
MP003651
ab € 0,00732*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3902V
ab € 0,00908*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3902V
ab € 0,00845*
Ähnlich
RS Pro
7137067
ab € 51,00*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0739KL
ab € 0,00714*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0739KL
ab € 0,0024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.