Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 390Ohm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16058708
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805390RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW0805390RFKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=390 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Lager 115
14985
100
€ 5,95*
ab € 0,00694*
€ 0,0153*
1 Tag
39704
10
€ 14,99*
ab € 0,00744*
€ 0,05469*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01316*
€ 0,01566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X3900FTL
ab € 0,00315*
Ähnlich
Multicomp
MP003618
ab € 0,00792*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3900V
ab € 0,014*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3900V
ab € 0,0075*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F3900V
ab € 0,0135*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07390RL
ab € 0,00693*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07390RL
ab € 0,00241*
Ähnlich
Yageo
RT0805FRE07390RL
ab € 0,00718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.