Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Metallfilmwiderstand 110 Ω, ± 1 %, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16058330
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1100FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Resistance technical notation: 110R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäusetyp: 0204, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 110 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG