Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Metallfilmwiderstand 15 Ω, ± 1 %, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16058309
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1509FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Resistance technical notation: 15R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäusetyp: 0204, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 15 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, präzisionswiderstand vishay, dünnfilmwiderstand, SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0197*
€ 0,0757*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0378*
€ 0,1185*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG