Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 3m3 5 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16057492
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMV-R0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 12 x 6 x 3.4 mm, Resistance technical notation: 3m3, Temperaturbereich: -55...+140 °C, Bauform: 4723, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Widerstand: 3.3 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG