| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16057480 Herst.-Nr.: SMS-R039-1.0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Widerstand, Typ=SMS-R039-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.05 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=6.35 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=39 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=2512 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,45* | € 3,20* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,68* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|