Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 2.2Ohm 5% 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16057253
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA250 2R2 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Leistungswiderstand, Typ=FPA250 2R2 J, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=28.5 mm, Länge der Einheit=67 mm, Nennleistung=250 W, Nennspannung=5 kV, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=2.2 Ω, Anschlussart=Schraube, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=FPA250
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16
1
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 94,95*
3
€ 5,90*
ab € 77,40*
€ 125,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.