Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 10kOhm, 0.1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16056138
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB103V XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6ARB103V XXX, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±10 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3195*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6439*
€ 0,76624
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.