Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 51 Ω 0.4 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16055199
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0204FTE52-51R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Widerstand, Resistance technical notation: 51R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 51 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0477*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG