Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 1 Ω 10 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16054244
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     7CS-1R0-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Resistance technical notation: 1R, Temperaturbereich: -55...+350 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 1 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 16054244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG