Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 47 kΩ 2 W ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16054072
Hersteller:
     Akane:ohm
Herst.-Nr.:
     RSMF2TB 47K G PB-FREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
Widerstand, Resistance technical notation: 47K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metalloxidschichtwiderstand, Nennspannung: 350 V, Widerstand: 47 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, Metalloxydschicht-Widerstände, Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG