Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 39 Ω 2 W ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16054034
Hersteller:
     Akane:ohm
Herst.-Nr.:
     RSMF2TB 39R G PB-FREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
Widerstand, Resistance technical notation: 39R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metalloxidschichtwiderstand, Nennspannung: 350 V, Widerstand: 39 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, Metalloxydschicht-Widerstände, Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG