Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 120 Ω 0.5 W ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16052681
Hersteller:
     Akane:ohm
Herst.-Nr.:
     RNM12TB 120R B E PB-FREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstände
Präzisionswiderstände
Widerstand, Resistance technical notation: 120R, Temperaturbereich: -55...+165 °C, Abmessungen in mm: ø2.4 x 6 mm, Bauform: Axial, Nennspannung: 300 V, Widerstand: 120 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG