Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 0E05 1 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16051997
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     LR2010-R05FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 5.23 x 2.64 x 0.74 mm, Resistance technical notation: 0E05, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Bauform: 2010, Widerstandstyp: Dickfilm, Widerstand: 0.05 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 2010, Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG