Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 0E02 1 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16051993
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRF2010-R02FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 5.23 x 2.64 x 0.74 mm, Resistance technical notation: 0E02, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Bauform: 2010, Widerstandstyp: Dickfilm, Widerstand: 0.02 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 0,88*
5
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 1,055*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 67,73*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG