Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 470 Ω 0.25 W ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16051973
Hersteller:
     IRC
Herst.-Nr.:
     CAR5DLF470RBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstände
Präzisionswiderstände
Widerstand, Resistance technical notation: 470R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Abmessungen in mm: ø2.5 x 7.2 mm, Bauform: Axial, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 470 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG