Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 220 kΩ 0.5 W ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16051959
Hersteller:
     IRC
Herst.-Nr.:
     CAR7DLF220KBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstände
Präzisionswiderstände
Widerstand, Resistance technical notation: 220K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Abmessungen in mm: ø5.5 x 15.5 mm, Bauform: Axial, Nennspannung: 500 V, Widerstand: 220 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG