Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 680Ohm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051921
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6800FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C6800FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=680 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,0783*
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0929*
10
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,1177*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 115
554
25
€ 5,95*
ab € 0,1293*
€ 0,2747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU6800
ab € 0,0122*
Ähnlich
RS Pro
1690346
ab € 40,48*
Ähnlich
RS Pro
1690347
ab € 20,36*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT680R
ab € 0,566*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X6800GB200
ab € 0,133*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE680R
ab € 0,097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.