Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 200Ohm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2000FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C2000FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=200 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0388*
€ 0,0551*
2000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0584*
Lager 115
815
10
€ 5,95*
ab € 0,1077*
€ 0,2176*
1 Tag
949
5
€ 14,99*
ab € 0,0598*
€ 0,3208*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.