Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Varistor 1206 38 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16051601
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72520T0300K062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor epcos
varistor
SMD-Varistor, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Code: CT1206K30G, Bauform: 1206, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Gleichspannung max.: 38 V, Stossstrom max. 8/20 µs: 200 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1206, ESD-Schutz, Überspannungsschutz, SMD-Varistoren, Varistoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3622*
€ 0,5302*
10
€ 5,95*
ab € 0,165*
€ 0,628*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3622*
€ 0,43102
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX
VC120638N770DP
ab € 0,203*
Ähnlich
AVX
VJ20M00300KBA
ab € 0,193*
Ähnlich
Multicomp
MCVZ1206M380AGT
ab € 0,336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG