Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Widerstand 820 Ω ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16050231
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-820R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohle-Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.55 x 28 mm, Abmessungen Körper ø x L: 2.3 x 6 mm, Resistance technical notation: 820R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0207, Widerstandstyp: Kohleschicht-Widerstand, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 820 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Kohleschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG