Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 820 kΩ, ± 1 %, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16045488
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD8203F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 820K, Gehäusetyp: 0603, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 820 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,0114*
€ 0,016*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,01105*
€ 0,03156*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03156*
€ 0,03756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02094*
€ 0,02492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG