Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 680 Ω, ± 1 %, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16044747
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD6800F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 680R, Gehäusetyp: 0603, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 680 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01125*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03219*
€ 0,03831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02135*
€ 0,02541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG