Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk SMD 4.7 kΩ ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16041602
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     628A 472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Widerstandsnetzwerk SMD, Resistance technical notation: 4K7, Bauform: SO16M, Anzahl Widerstände: 8, Nennspannung: 50 V, Temperaturkoeffizient: 100 ppm/°C, Widerstand: 4.7 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstandnetzwerke, Widerstands-Netzwerke SMD, Chip-Widerstands-Netzwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG