Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 1.6 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16041023
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2610S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsschutz, Typ=B88069X2610S102, Breite=8 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=62 mm, Nennspannung=1.6 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,07*
1 Tag
554
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 3,62*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 4,24*
Lager 115
222
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.