Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 6.8 Ω 25 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16032792
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 6R8 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Resistance technical notation: 6R8, Temperaturbereich: -55...+200 °C, Anschluss: Löten, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Prüfspannung gegen Gehäuse: 2.5 kV, Spannungsfestigkeit: 550 V, Widerstand: 6.8 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
47 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstände im Alu-Gehäuse, Leistungswiderstände, Widerstände für Kühlkörpermontage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,60*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,16*
€ 4,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG