Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk SIL 10 kΩ ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16032520
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Widerstandsnetzwerk SIL, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: Single-In-Line 10pol., Anzahl Widerstände: 5, Nennspannung: 100 V, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Dickfilm-Widerstands-Netzwerke, SIL Widerstands-Netzwerke, Widerstands-Netzwerke Single-In-Line
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,23*
5
€ 5,90*
ab € 0,0734*
€ 0,2914*
1
€ 5,95*
ab € 0,189*
€ 0,552*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,5055*
€ 0,6767*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG