Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 10kOhm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032455
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4608X-102-103LF, Anzahl der Anschlüsse=8, Anzahl von Widerständen=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=1 W, Nennleistung pro Widerstand=300 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Isoliert, Serien=4608X, Widerstandsgehäusestil=SIP
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,2032*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0891*
€ 0,2724*
Lager 115
372
5
€ 5,95*
ab € 0,1376*
€ 0,3225*
100
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
5
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4308R-102-103LF
ab € 1,28*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA08G0103B0E
ab € 0,0666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.