Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTC-Widerstand bedrahtet 1.2 Ω 160 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16032333
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59965-C160-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
PTC-Widerstand bedrahtet, Resistance technical notation: 1R2, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/56, Raster: 5 mm, Bauhöhe: 14.5 mm, Referenztemperatur: 160 °C, Schaltstrom: 1.45 A, Scheibendicke: 3.5 mm, Scheibendurchmesser max.: 11 mm, Widerstand @ Referenztemperatur: 1.2 Ohm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Temperaturgrenzwertfühler, PTC-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG