Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 13Ohm 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032288
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59995C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Thermistor, Typ=B59995C0120A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=7.5 mm, Höhe=3.5 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=7.5 mm, Nennspannung max.=24 V, Nennspannung mind.=12 V, Nennstrom=120 mA, Scheibendurchmesser=4 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=13 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60286-2 IEC 60738-1 UL 1434, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
65
3
€ 5,95*
ab € 0,3807*
€ 0,7426*
1 Tag
1254
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,144*
1
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 1,168*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,2278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.