Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand SMD 300 Ω 0603 ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16031868
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RN731JTTD3000B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
Widerstand SMD, Resistance technical notation: 300R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0603, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 300 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Chipwiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände, Chip-Widerstände, Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1708*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG