Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 0E003 2 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16031629
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     TLR3AWDTE3L00F75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 2 watt
SMD-Widerstand Abmessungen L x B x H: 6.35 x 3.18 x 0.6 mm Resistance technical notation: 0E003 Temperaturbereich: -65 ... +155 °C Bauform: 2512 Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand Power Rating: 2 W Widerstand: 0.003 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, smd widerstand 2512, SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5831*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8021*
€ 0,9545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6926*
€ 0,82419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5831*
€ 0,69389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG