Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1m 1 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16031504
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     TLR2HDTE1L00F75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
SMD-Widerstand Abmessungen L x B x H: 5 x 2.5 x 0.65 mm Resistance technical notation: 1m Temperaturbereich: -65 ... +155 °C Bauform: 2010 Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand Power Rating: 1 W Widerstand: 1 mOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, smd widerstand 2010, SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7695*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0871*
€ 1,29365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9383*
€ 1,11658
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.